※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06279497
品番
PCBNL2525M12
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
全長(mm)
150
用途
外径加工
トラスコ品番
674-4796
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0