※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06279506
品番
PCBNR2020K12
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レバーロック式
ISO規格に準拠
豊富なバイト形状
軽〜重切削まで対応
経済的なネガティブインサート
勝手
右
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
寸法B(mm)
20
用途
外径加工
寸法L2(mm)
28
寸法b(mm)
20
寸法H1(mm)
20
寸法h(mm)
20
寸法H2(mm)
20
全長L1(mm)
125
切込み角度(°)
75
寸法F1(mm)
17