※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06279515
品番
PCBNR2525M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レバーロック式
ISO規格に準拠
豊富なバイト形状
軽〜重切削まで対応
経済的なネガティブインサート
勝手
右
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
寸法B(mm)
25
用途
外径加工
寸法L2(mm)
25
寸法b(mm)
25
寸法H1(mm)
25
寸法h(mm)
25
寸法H2(mm)
25
全長L1(mm)
150
切込み角度(°)
75
寸法F1(mm)
22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06279515
PCBNR2525M12
36856355
PCBNR2525M12
ホルダ
三菱マテリアル
1本
¥
9,198
税込
¥
10,118
注文コードが変更になりました