※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06279524
品番
PSBNL1212F09
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全長(mm)
80
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
用途
外径加工
トラスコ品番
675-0320
適合チップ
正方形90°
勝手
左
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0