※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06279533
品番
PSBNL1616H09
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
全長(mm)
100
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
用途
外径加工
トラスコ品番
675-0338
適合チップ
正方形90°
勝手
左
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0