※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法h(mm)
25
注文コード
06279551
品番
PSBNL2525M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
寸法h
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
150
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
用途
外径加工
適合チップ
正方形90°
勝手
左
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0