三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
661-1435
注文コード
06279673
品番
CSVHR0808
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
クランプシステム
クランプオン
用途
外径カム式
トラスコ品番
661-1435
全長(mm)
140