※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの ねじ切り用
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
673-0574
注文コード
06281703
品番
MT1R2525M4
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
150
用途
ねじ切り[外径用]
適合
MTTR43□□□□
トラスコ品番
673-0574
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
30
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
25
全長L1(mm)
150
寸法F1(mm)
32