※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法h(mm)
8
注文コード
06281913
品番
SCACR0808K06-SM
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
7
用途
外径前挽き
トラスコ品番
676-3588
全長(mm)
125
寸法b(mm)
8
寸法h(mm)
8
商品説明動画
スモールツール(精密小物部品加工用工具)
参考になった