※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDJCR1010K11-SM ホルダ 三菱マテリアル 06282132 SDJCR1010K11-SM ホルダ 三菱マテリアル 06282132 SDJCR1010K11-SM ホルダ 三菱マテリアル 06282132

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06282132 品番 SDJCR1010K11-SM
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
勝手 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 用途前挽き[外径用] トラスコ品番677-1629 全長(mm)125 寸法b(mm)10 寸法h(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする