※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法h(mm)
10
注文コード
06282227
品番
SDNCR1010K07-SM
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
125
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
用途
前挽き[外径用]
トラスコ品番
677-1840
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
切込み角Kr(°)
63
チップ逃げ角(°)
7
商品説明動画
スモールツール(精密小物部品加工用工具)
参考になった