※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDNCR1616M11-SM ホルダ 三菱マテリアル 06282254 SDNCR1616M11-SM ホルダ 三菱マテリアル 06282254 SDNCR1616M11-SM ホルダ 三菱マテリアル 06282254

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法h(mm)16 注文コード06282254 品番SDNCR1616M11-SM
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は寸法hなど5種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)150 寸法b(mm)16 寸法h(mm)16 用途前挽き[外径用] 適合チップひし形55° 勝手 切込み角Kr(°)63 チップ逃げ角(°)7

商品説明動画

スモールツール(精密小物部品加工用工具)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする