※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法b(mm)
12
10
12
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06282367
品番
SVVBR1212M11-SM
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
前挽き[外径用]
全長(mm)
150
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
切込み角Kr(°)
72.5
チップ逃げ角(°)
5
商品説明動画
スモールツール(精密小物部品加工用工具)
参考になった