※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVVBR1616M11-SM ホルダ 三菱マテリアル 06282376 SVVBR1616M11-SM ホルダ 三菱マテリアル 06282376 SVVBR1616M11-SM ホルダ 三菱マテリアル 06282376

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06282376 品番 SVVBR1616M11-SM
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
全長(mm)150 寸法b(mm)16 寸法h(mm)16 用途前挽き[外径用] トラスコ品番678-4631 適合チップひし形35° 勝手 切込み角Kr(°)72.5 チップ逃げ角(°)5

商品説明動画

スモールツール(精密小物部品加工用工具)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする