※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06284476
品番
C04GSCLCR03
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
7°ポジチップの使用・超硬シャンク形
突き出し量が自在に調節可能
L/d=5倍
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
用途
内径加工
適合
CCGT03S1□□L-F、NP-CCMW03S1□□L-F
トラスコ品番
151-3885
切刃長さ(mm)
4
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
寸法H1(mm)
4.7
シャンク径d(Φmm)
4
全長L1(mm)
100
切込み角度(°)
95
寸法l1(mm)
90
寸法F1(mm)
2.5
最小加工径D(Φmm)
5
寸法D4(Φmm)
4
標準ノーズRe(mm)
0.2
寸法RR(°)
15