※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06284537
品番
C07KSTUCR06
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
用途
内径加工
トラスコ品番
659-0730
全長(mm)
125
切刃長さ(mm)
6.9
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
シャンク径d(Φmm)
7
寸法l1(mm)
125