ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06284573 品番 RBH1640N
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
用途内径加工 トラスコ品番151-3923 全長L1(mm)100 寸法S1(mm)15 寸法S2(mm)15 寸法D5(mm)15 寸法D4(Φmm)16 寸法D8(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする