三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06284582
品番
RBH1650N
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
内径加工
トラスコ品番
151-3931
全長L1(mm)
100
寸法S1(mm)
15
寸法S2(mm)
15
寸法D5(mm)
15
寸法D4(Φmm)
16
寸法D8(mm)
5