※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06284686
品番
MTQNL2525M22N
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
673-0787
用途
外径加工
全長(mm)
150
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25