※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVPNL2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 06284783 PVPNL2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 06284783 PVPNL2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 06284783

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06284783 品番 PVPNL2525M16
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
勝手 適合チップひし形35° チップ逃げ角(°)0 全長(mm)150 寸法b(mm)25 用途外径加工 トラスコ品番675-1237 寸法h(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする