※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心ころ軸受 21300番台 W33 C3

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06286966 品番 21322EXQW33C3
参考基準価格(税別)¥78,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます 仕様【外輪外径】油穴、油溝付 幅(mm)50 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内径(Φmm)110 外径(Φmm)240 材質(保持器)鋼板プレス シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする