三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
左
トラスコ品番
663-4648
注文コード
06288493
品番
FSCLP1412L-08S
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
スクリューオン
チップ逃げ角(°)
11
用途
内径加工
トラスコ品番
663-4648
全長(mm)
150
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった