※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
右
トラスコ品番
178-0280
注文コード
06288536
品番
FSCLP1412R-08S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
勝手・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
軽量ディンプルヘッドで防振効果抜群
2方向の切りくずポケットで切りくず排出良好
ホルダ側面目盛り付き、ホルダセット容易
勝手
右
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
スクリューオン
チップ逃げ角(°)
11
用途
内径加工
適合
CPMH0802□□、NP-CPMH0802□□、NP-CPMB0802□□
トラスコ品番
178-0280
寸法L2(mm)
27
寸法H1(mm)
11
全長L1(mm)
150
切込み角度(°)
95
寸法F1(mm)
7
最小加工径D(Φmm)
14
寸法D4(Φmm)
12
標準ノーズRe(mm)
0.4
寸法RR(°)
4
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった