※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSCLP1816L-09E ホルダ 三菱マテリアル 06288545 FSCLP1816L-09E ホルダ 三菱マテリアル 06288545 FSCLP1816L-09E ホルダ 三菱マテリアル 06288545

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06288545 品番 FSCLP1816L-09E
参考基準価格(税別)¥92,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
勝手 クランプシステムスクリューオン 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)11 用途内径加工 トラスコ品番663-4681 全長(mm)220

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする