三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
右
トラスコ品番
178-0298
注文コード
06288597
品番
FSCLP1816R-09S
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
スクリューオン
チップ逃げ角(°)
11
用途
内径加工
トラスコ品番
178-0298
全長(mm)
180
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった