三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
右
トラスコ品番
178-0301
注文コード
06288651
品番
FSCLP2220R-09S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
勝手・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
スクリューオン
チップ逃げ角(°)
11
用途
内径加工
トラスコ品番
178-0301
全長(mm)
220
寸法D1(Φmm)
22(最小加工径)
寸法L2(mm)
45
寸法H1(mm)
19
寸法F1(mm)
11
寸法D4(mm)
20
標準ノーズRe(mm)
0.4
寸法RR(°)
2
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった