※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
左
トラスコ品番
663-4877
注文コード
06288721
品番
FSDQC2016L-07S
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・トラスコ品番・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
105
チップ逃げ角(°)
7
用途
内径加工
トラスコ品番
663-4877
全長(mm)
180
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった