※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSTUP1008L-08E ホルダ 三菱マテリアル 06288843 FSTUP1008L-08E ホルダ 三菱マテリアル 06288843 FSTUP1008L-08E ホルダ 三菱マテリアル 06288843

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手 トラスコ品番664-0231 注文コード06288843 品番FSTUP1008L-08E
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は勝手・トラスコ品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)140 勝手 用途内径加工 トラスコ品番664-0231 適合チップ三角形 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)11 クランプシステムスクリューオン

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする