※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSTUP1008R-08E ホルダ 三菱マテリアル 06288861 FSTUP1008R-08E ホルダ 三菱マテリアル 06288861

ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 トラスコ品番664-0257 注文コード06288861 品番FSTUP1008R-08E
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は勝手・トラスコ品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

軽量ディンプルヘッドで防振効果抜群
2方向の切りくずポケットで切りくず排出良好
ホルダ側面目盛り付き、ホルダセット容易

勝手 用途内径加工 適合TPGH0802□□、TPMH0802□□、NP-TPMB0802□□、NP-TPMH0802□□ トラスコ品番664-0257 適合チップ三角形 寸法L2(mm)13.8 寸法H1(mm)7.2 全長L1(mm)140 切込み角度(°)93 寸法F1(mm)5 最小加工径D(Φmm)10 寸法D4(Φmm)8 標準ノーズRe(mm)0.4 寸法RR(°)10 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)11 クランプシステムスクリューオン

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする