※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06289053
品番
FSTUP1816R-11E-2/3
参考基準価格(税別)
¥88,300
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
全長(mm)
145
用途
内径加工
トラスコ品番
664-0427
適合チップ
三角形
勝手
右
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
スクリューオン
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった