3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSTUP2220R-11E-2/3 ホルダ 三菱マテリアル 06289114 FSTUP2220R-11E-2/3 ホルダ 三菱マテリアル 06289114 FSTUP2220R-11E-2/3 ホルダ 三菱マテリアル 06289114

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06289114 品番 FSTUP2220R-11E-2/3
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別) 値下げ
93,980
全長(mm)165 用途内径加工 トラスコ品番664-0478 適合チップ三角形 勝手 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)11 クランプシステムスクリューオン

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする