※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSTUP2220R-11S ホルダ 三菱マテリアル 06289123 FSTUP2220R-11S ホルダ 三菱マテリアル 06289123

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 勝手 トラスコ品番229-2947 注文コード06289123 品番FSTUP2220R-11S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は勝手・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

軽量ディンプルヘッドで防振効果抜群
2方向の切りくずポケットで切りくず排出良好
ホルダ側面目盛り付き、ホルダセット容易

勝手 クランプシステムスクリューオン 適合チップ三角形 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)11 用途内径加工 適合TPGH1103□□、TPMH1103□□、NP-TPMB1103□□、NP-TPMH1103□□ トラスコ品番229-2947 寸法L2(mm)45 寸法H1(mm)19 全長L1(mm)220 切込み角度(°)93 寸法F1(mm)11 最小加工径D(Φmm)22 寸法D4(Φmm)20 標準ノーズRe(mm)0.4 寸法RR(°)0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする