※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSWUB1008L-L3S ホルダ 三菱マテリアル 06289157 FSWUB1008L-L3S ホルダ 三菱マテリアル 06289157 FSWUB1008L-L3S ホルダ 三菱マテリアル 06289157

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06289157 品番 FSWUB1008L-L3S
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
勝手 クランプシステムスクリューオン 適合チップ六角形80° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)5 用途内径加工 全長(mm)125

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする