※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06289166
品番
FSWUB1008R-L3S
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
用途
内径加工
トラスコ品番
664-0966
全長(mm)
125
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった