※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06289202
品番
FSWUP1412R-04S
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
用途
内径加工
トラスコ品番
248-9775
全長(mm)
150
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった