※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSWUP2220R-06S ホルダ 三菱マテリアル 06289245 FSWUP2220R-06S ホルダ 三菱マテリアル 06289245 FSWUP2220R-06S ホルダ 三菱マテリアル 06289245

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06289245 品番 FSWUP2220R-06S
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
勝手 クランプシステムスクリューオン 適合チップ六角形80° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)11 用途内径加工 トラスコ品番248-9791 全長(mm)220

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする