※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06289376
品番
FSVPC1610R-08S
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全長(mm)
150
用途
内径加工
トラスコ品番
249-0081
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
切込み角Kr(°)
117.3
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
スクリューオン
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった