※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06289421
品番
FSVPB2516L-11S
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
117.3
チップ逃げ角(°)
5
用途
内径加工
トラスコ品番
664-0541
全長(mm)
180
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった