※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06289717
品番
FSDQC2520R-11E
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
105
チップ逃げ角(°)
7
全長(mm)
254
用途
内径加工
トラスコ品番
663-4915
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった