※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSWUB1008L-L3E ホルダ 三菱マテリアル 06289744 FSWUB1008L-L3E ホルダ 三菱マテリアル 06289744 FSWUB1008L-L3E ホルダ 三菱マテリアル 06289744

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06289744 品番 FSWUB1008L-L3E
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
全長(mm)140 勝手 用途内径加工 適合チップ六角形80° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)5 クランプシステムスクリューオン

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする