※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A20QPTFNL16 ホルダ 三菱マテリアル 06290103 A20QPTFNL16 ホルダ 三菱マテリアル 06290103 A20QPTFNL16 ホルダ 三菱マテリアル 06290103

ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06290103 品番 A20QPTFNL16
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
勝手 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 用途内径加工 トラスコ品番656-4241 全長(mm)180 切刃長さ(mm)16.5 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)20 寸法l1(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする