※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A20QPTFNR16 ホルダ 三菱マテリアル 06290112 A20QPTFNR16 ホルダ 三菱マテリアル 06290112

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06290112 品番 A20QPTFNR16
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
ISO規格に準拠
レバーロック式
クーラント穴付き
勝手 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 用途内径加工 適合TNMA1604□□、TNMG1604□□、TNMM1604□□、TNGA1604□□、TNGG1604□□ トラスコ品番656-4259 切刃長さ(mm)16.5 シャンク油穴付き鋼シャンク 寸法L3(mm)32 寸法H1(mm)18 シャンク径d(Φmm)20 全長L1(mm)180 切込み角度(°)91 寸法l1(mm)180 寸法F1(mm)13 最小加工径D(Φmm)25 寸法D4(Φmm)20 標準ノーズRe(mm)0.8 寸法RR(°)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする