※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A20QPWLNR06 ホルダ 三菱マテリアル 06290137 A20QPWLNR06 ホルダ 三菱マテリアル 06290137 A20QPWLNR06 ホルダ 三菱マテリアル 06290137

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06290137 品番 A20QPWLNR06
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
適合チップ六角形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 用途内径加工 トラスコ品番656-4275 全長(mm)180 切刃長さ(mm)6.5 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)20 寸法l1(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする