※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A32SPCLNL09 ホルダ 三菱マテリアル 06290365 A32SPCLNL09 ホルダ 三菱マテリアル 06290365 A32SPCLNL09 ホルダ 三菱マテリアル 06290365

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06290365 品番A32SPCLNL09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 切刃長さ(mm)9.7 用途内径加工 全長(mm)250 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)32 寸法l1(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする