※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A40TPSKNR12 ホルダ 三菱マテリアル 06290627 A40TPSKNR12 ホルダ 三菱マテリアル 06290627 A40TPSKNR12 ホルダ 三菱マテリアル 06290627

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップ正方形90° 注文コード06290627 品番A40TPSKNR12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,200
この商品は適合チップなど4種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ正方形90° 切込み角Kr(°)75 チップ逃げ角(°)0 用途内径加工 全長(mm)300 切刃長さ(mm)12.7 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)40 寸法l1(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする