※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A40TPTFNR22 ホルダ 三菱マテリアル 06290645 A40TPTFNR22 ホルダ 三菱マテリアル 06290645 A40TPTFNR22 ホルダ 三菱マテリアル 06290645

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06290645 品番 A40TPTFNR22
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
適合チップ正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 用途内径加工 トラスコ品番656-4984 全長(mm)300 切刃長さ(mm)22 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)40 寸法l1(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする