※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06290672
品番
A50UPDQNR15
参考基準価格(税別)
¥84,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
用途
内径加工
トラスコ品番
657-0046
全長(mm)
350
切刃長さ(mm)
15.5
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
50
寸法l1(mm)
350