※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒ころ軸受 NJ300番台 もみ抜き保持器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06290676 品番 NJ332 MY
参考基準価格(税別)¥445,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。

幅(mm)68 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内径(Φmm)160 外径(Φmm)340 材質(保持器)黄銅もみぬき JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状円筒ころ 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする