※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A50UPDZNL15 ホルダ 三菱マテリアル 06290706 A50UPDZNL15 ホルダ 三菱マテリアル 06290706 A50UPDZNL15 ホルダ 三菱マテリアル 06290706

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06290706 品番 A50UPDZNL15
参考基準価格(税別)¥92,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
勝手 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 用途内径加工 トラスコ品番657-0020 全長(mm)350 切刃長さ(mm)15.5 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)50 寸法l1(mm)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする