※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアルころ軸受
NACHI(不二越)の 円すいころ軸受
円すいころ軸受 30300番台
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06290755
品番
H-E30305J
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
円すいころを使用して2個を使うことで、ラジアル、スラスト両方向の荷重を受けられます
用途
自動車、減速機等に使用されます
幅(mm)
17
材質(本体)
浸炭鋼
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
62
材質(保持器)
【保持器】鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル/スラスト
軌道輪形状
円すいころ
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方